AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHIGHBAYSENSOR HIGH BAY SENSOR FS1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di presenza

  • Profondità - 40 mm

  • Diametro - 116 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008321410078

Codice prodotto

LDVHIGHBAYSENSOR

Cod. produttore

HIGHBAYSENSOR

Produttore

LDV

Modello:

Sensore di presenza

Profondità:

40 mm

Diametro:

116 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

115.6 mm

Altezza:

40 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore di movimento con contatto di commutazione, per un'altezza fino a 13 m, utilizzabile come optional insieme all' ADATTATORE DALI HIGHBAY. Caratteristiche prodotto: Sensore di movimento con contatto di commutazione. Da 3 a 10 m: rilevamento del movimento di persone. Da 3 a 13 m: rilevamento del movimento di veicoli (ad es. carrelli elevatori). Ritardo di spegnimento regolabile: da 30 sec a 20 min. Massimo consumo di energia in modalità standby: 0,25 W. Vantaggi prodotto: Risparmio di energia fino al35% (rispetto alla commutazione manuale). Aree applicative: Grande altezza di installazione. Industria. Reparti di produzione. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 15 alimentatori elettronici. Possibilità di installazione mediante adattatore di montaggio.