Startseite

LEDVANCE SPA - LDVYCONMULTI3 Y-CON. MULTI3 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsmodul

  • Tiefe - 16 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4050300803135

Artikelnummer

LDVYCONMULTI3

Herstellernummer

YCONMULTI3

Hersteller

LDV

Ausführung:

Erweiterungsmodul

Tiefe:

16 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

18 mm

Höhe:

16 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centro di competenza per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Distributore passivo. Collegamenti: 3 attacchi modulari 4p4c. Tipo di installazione: Montaggio tramite adesivo sulle superfici lisce. Vantaggi prodotto: Per collegare in parallelo i sensori a un sistema MULTIeco, MULTI 3, DALIeco. Consente di sincronizzare e collegare più componenti di sistema EASY. Aree applicative: Adatto per tutti i componenti OSRAM con sistema di connettori modulare 4p4c. Apparecchiatura / Accessori: 2 cavi di collegamento inclusi, connettore modulare 4p4c ad entrambe le estremità, lunghezza 2,1 m.