AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVYCONMULTI3 Y-CON. MULTI3 FS1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Profondità - 16 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050300803135

Codice prodotto

LDVYCONMULTI3

Cod. produttore

YCONMULTI3

Produttore

LDV

Modello:

Modulo di espansione

Profondità:

16 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

18 mm

Altezza:

16 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Centro di competenza per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Distributore passivo. Collegamenti: 3 attacchi modulari 4p4c. Tipo di installazione: Montaggio tramite adesivo sulle superfici lisce. Vantaggi prodotto: Per collegare in parallelo i sensori a un sistema MULTIeco, MULTI 3, DALIeco. Consente di sincronizzare e collegare più componenti di sistema EASY. Aree applicative: Adatto per tutti i componenti OSRAM con sistema di connettori modulare 4p4c. Apparecchiatura / Accessori: 2 cavi di collegamento inclusi, connettore modulare 4p4c ad entrambe le estremità, lunghezza 2,1 m.