BTICINO (LEGRAND) - LEG057354 PRESA 16A 2P+T 230V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
5 ST
EAN
3245060573546
Artikelnummer
LEG057354
Herstellernummer
057354
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Presa da pannello dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Installabile solo su flange Art. 057715 e 057716