AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG057354 PRESA 16A 2P+T 230V IP44

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG057354 PRESA 16A 2P+T 230V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060573546

Codice prodotto

LEG057354

Cod. produttore

057354

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Presa da pannello dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Installabile solo su flange Art. 057715 e 057716