Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104500 CML3518P2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104500 CML3518P2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195038771

Artikelnummer

OBO1104500

Herstellernummer

1104500

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.406 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.807 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.413 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.033 cm³

Profilato forato, larghezza asola 17 mm 2000x35x18, St, FS