OBO BETTERMANN - OBO1104500 CML3518P2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 35 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195038771
Codice prodotto
OBO1104500
Cod. produttore
1104500
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.406 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
1.807 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.413 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.033 cm³


