OBO BETTERMANN - OBO6233457 WLB 90 2050 FT CURVA A 90? PER PASSERELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 200 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196176472
Artikelnummer
OBO6233457
Herstellernummer
6233457
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
200 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
500 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


