OBO BETTERMANN - OBO6233457 WLB 90 2050 FT CURVA A 90? PER PASSERELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 200 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196176472
Codice prodotto
OBO6233457
Cod. produttore
6233457
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
200 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
500 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no