Startseite

ORBIS - ORBOB120131 CTME BASIC 230V 1EURO TEMPORIZZATORE A M

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB120131 CTME BASIC 230V 1EURO TEMPORIZZATORE A M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zeitabhängig

  • Nennspannung - 230 V

  • Einwurf - Wertmarke

  • Steuerung - elektronisch

  • Anzeige - 1-stellige LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109721

Artikelnummer

ORBOB120131

Herstellernummer

OB120131

Hersteller

ORB

Ausführung:

zeitabhängig

Nennspannung:

230 V

Einwurf:

Wertmarke

Steuerung:

elektronisch

Anzeige:

1-stellige LED

Leistungsaufnahme:

5 VA

Stromart:

AC

Falschgeldrückgabe:

nein

Höhe:

201 mm

Breite:

145.2 mm

Tiefe:

91 mm

CTME BASIC 1. Gettoniera elettronica azionata da gettoni o monete.Display da un digit che conta sino a nove monete o gettoni inserite. Avvisatore di fine temporizzazione un minuto prima del termine, tramite lampeggio del display. Temporizzazione regolabile e cassetto estraibileporta monete