ORBIS - ORBOB120131 CTME BASIC 230V 1EURO TEMPORIZZATORE A M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A tempo
Tensione nominale - 230 V
Fessura di inserimento - Marca da bollo
Comando - Elettronico
Indicazione / Visualizzazione - LED a 1 posizione
Confezione
1 PZ
EAN
8426709109721
Codice prodotto
ORBOB120131
Cod. produttore
OB120131
Produttore
ORB
Modello:
A tempo
Tensione nominale:
230 V
Fessura di inserimento:
Marca da bollo
Comando:
Elettronico
Indicazione / Visualizzazione:
LED a 1 posizione
Potenza assorbita:
5 VA
Tipo di corrente:
AC
Restituzione delle monete false:
no
Altezza:
201 mm
Larghezza:
145.2 mm
Profondità:
91 mm


