PHOENIX CONTACT - PHC3005963 FBS 2-16 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 101 A
Rastermaß - 16 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918168735
Artikelnummer
PHC3005963
Herstellernummer
3005963
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
101 A
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.