PHOENIX CONTACT - PHC3005963 FBS 2-16 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 101 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918168735
Codice prodotto
PHC3005963
Cod. produttore
3005963
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
101 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no