PILZ ITALIA SRL - PIZ777500 PNOZ XV2P 30S 24DC 2NA(I)+2NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Grundgerät 
- Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja 
- Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja 
- Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss 
Packung
- 1 ST 
EAN
4046548009637
Artikelnummer
PIZ777500
Herstellernummer
777500
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0.1...30 s
Breite:
45 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm