PILZ ITALIA SRL - PIZ777500 PNOZ XV2P 30S 24DC 2NA(I)+2NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Adatto per il monitoraggio di valvole - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4046548009637
Codice prodotto
PIZ777500
Cod. produttore
777500
Produttore
PIZ
Modello:
Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
no
Ritardo alla diseccitazione:
0.1...30 s
Larghezza:
45 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm