PLATEK LIGHT SRL - PLK8305403.01 MEDIO 16 LED 16W-RGBW MEDIUM-COLORE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Einbaudurchmesser - 220 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Einbauhöhe/-tiefe - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
0000000001135
Artikelnummer
PLK8305403.01
Herstellernummer
8305403.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Einbaudurchmesser:
220 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
224 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
RGBW
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
350...350 mA



