AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8305403.01 MEDIO 16 LED 16W-RGBW MEDIUM-COLORE NERO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro di incasso - 220 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Altezza/profondità di installazione - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000001135

Codice prodotto

PLK8305403.01

Cod. produttore

8305403.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro di incasso:

220 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

260 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

224 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

RGBW

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2000 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

MEDIO - 16 LED RGBW - Versione Full Inox: Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Versione alluminio: Corpo e flangia di chiusura in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 350mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Medio 28°. LED RGBW 16,2 W. Finitura nero.