Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.1643P.K PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.1643P.K PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636224138

Artikelnummer

SCA313.1643P.K

Herstellernummer

313.1643P.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

9.011

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a perforazione di isolante. Versione nera