SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.1643P.K PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636224138
Codice prodotto
SCA313.1643P.K
Cod. produttore
313.1643P.K
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
9.011
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


