Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.JEM3203 DISP. COMANDO EMERG. IP66 32A 3P

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.JEM3203 DISP. COMANDO EMERG. IP66 32A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636274096

Artikelnummer

SCA590.JEM3203

Herstellernummer

590.JEM3203

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

DISP. COMANDO EMERG. IP66 32A 3P. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-HD. Tipo: EMERGENZA. Colore: GIALLO/ROSSO. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P. Taglia interruttore: Y1. Dimensione: 226x306x115mm.