SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.JEM3203 DISP. COMANDO EMERG. IP66 32A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Confezione
1 PZ
EAN
8001636274096
Codice prodotto
SCA590.JEM3203
Cod. produttore
590.JEM3203
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite