Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0400-100 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0400-100 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636176871

Artikelnummer

SCA661.0400-100

Herstellernummer

661.0400-100

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungsspannung:

230/400 V

QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA. Serie commerciale: Serie MEGA. Grado di protezione: IP55. Unità di alimentazione (*): Alimentaz. dir. da int. gener. N° uscite disponibili: 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 400A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 230. KW