SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0400-100 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione nominale - 230/400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001636176871
Codice prodotto
SCA661.0400-100
Cod. produttore
661.0400-100
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
230/400 V
QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA. Serie commerciale: Serie MEGA. Grado di protezione: IP55. Unità di alimentazione (*): Alimentaz. dir. da int. gener. N° uscite disponibili: 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 400A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 230. KW