Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430R7W SCM430R7W PRESA 30A 3P 4W IP67 7H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430R7W SCM430R7W PRESA 30A 3P 4W IP67 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636150048

Artikelnummer

SCASCM430R7W

Herstellernummer

SCM430R7W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

7 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

30A 3P 4W 7h 3Ø480V 75X75MM Morsetti a vite