AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430R7W SCM430R7W PRESA 30A 3P 4W IP67 7H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430R7W SCM430R7W PRESA 30A 3P 4W IP67 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636150048

Codice prodotto

SCASCM430R7W

Cod. produttore

SCM430R7W

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

7 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

30A 3P 4W 7h 3Ø480V 75X75MM Morsetti a vite