SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40714 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.14MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Außendurchmesser - 18.9 mm 
- Farbe - grau 
- Innendurchmesser - 14 mm 
- Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend 
- Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC) 
Packung
- 30 M 
Produktserien
EAN
3295150407145
Artikelnummer
SNRSL40714
Herstellernummer
SL40714
Hersteller
SNR
Außendurchmesser:
18.9 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
14 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja


