SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40714 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.14MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 18.9 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 14 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
Serie di prodotti
EAN
3295150407145
Codice prodotto
SNRSL40714
Cod. produttore
SL40714
Produttore
SNR
Diametro esterno:
18.9 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
14 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì