Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE876-LBI EYES COVER 2-45° LED 2W 500MA 6000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532304546

Artikelnummer

SDEE876-LBI

Herstellernummer

E876-LBI

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

40 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

9 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. colore: Acciaio inox lucidato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 500mA dc. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione radente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,200 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 9. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2W. flusso lampada: 100 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 6000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.