SIDE S.P.A. - SDEE876-LBI EYES COVER 2-45° LED 2W 500MA 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532304546
Codice prodotto
SDEE876-LBI
Cod. produttore
E876-LBI
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
28 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
40 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
9 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



