Startseite

SIMES SPA - SMVS.1901W.14 MINI OVER-ALL+4LED930 FM 700MA GRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 676 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076515750

Artikelnummer

SMVS.1901W.14

Herstellernummer

S.1901W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

676 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

gelb

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

200 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

29 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Apparecchio da installazione a terra. 9W. 676 lm. 3000K.