SIMES SPA - SMVS.1901W.14 MINI OVER-ALL+4LED930 FM 700MA GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 676 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076515750
Codice prodotto
SMVS.1901W.14
Cod. produttore
S.1901W.14
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
676 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Giallo
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
200 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
29 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
90-100



