SLV ITALIA SRL - SLV143991 PARA CONE 14 SOSPENSIONE, ROTONDA, BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - GU10
Durchmesser - 133 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4024163148498
Artikelnummer
SLV143991
Herstellernummer
143991
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
GU10
Durchmesser:
133 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Reflektor:
matt
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
140 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein