AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143991 PARA CONE 14 SOSPENSIONE, ROTONDA, BIANC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 133 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148498

Codice prodotto

SLV143991

Cod. produttore

143991

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

GU10

Diametro:

133 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Riflettore:

Opaco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

140 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PARA CONE 14 binario monofase. Attacco/Lampadine [escl.]: GU10 / QPAR51, 35W max. Lampadine alternative [escl.]: LED. Materiale: Acciaio. Colore: bianco/oro.