SLV ITALIA SRL - SLV231230 PICCHETTO PER GRAFIT SL, RUSTY SLOT E LO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Höhe - 480 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163100199
Artikelnummer
SLV231230
Herstellernummer
231230
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
480 mm
Picchetto per GRAFIT SL, RUSTY SLOT e LOGS, acciaio galvanizzato, lunghezza 48cm. Lunghezza; 48,00 cm. Materiale: acciaio galvanizzato. Peso: 0,984 kg.