AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231230 PICCHETTO PER GRAFIT SL, RUSTY SLOT E LO

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231230 PICCHETTO PER GRAFIT SL, RUSTY SLOT E LO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Altezza - 480 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163100199

Codice prodotto

SLV231230

Cod. produttore

231230

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Picchetto

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Altezza:

480 mm

Picchetto per GRAFIT SL, RUSTY SLOT e LOGS, acciaio galvanizzato, lunghezza 48cm. Lunghezza; 48,00 cm. Materiale: acciaio galvanizzato. Peso: 0,984 kg.