TEAFLEX - TEATP65 TUBO TIPO TP 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 65 mm
Außendurchmesser - 73 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 65 mm
Packung
27 M
EAN
8030343079496
Artikelnummer
TEATP65
Herstellernummer
TP65
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
65 mm
Biegeradius, statisch:
270 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel