TEAFLEX - TEATP65 TUBO TIPO TP 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 65 mm
Diametro esterno - 73 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 65 mm
Confezione
27 M
EAN
8030343079496
Codice prodotto
TEATP65
Cod. produttore
TP65
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
65 mm
Diametro esterno:
73 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
65 mm
Raggio di curvatura, statico:
270 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...150 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile