Startseite

THEBEN S.R.L. - THE5009251 OSIRIA 242SR OROL.BIFAC.ROTONDO 40CM TRA

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE5009251 OSIRIA 242SR OROL.BIFAC.ROTONDO 40CM TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zeiteinstellung - sonstige

  • Ausführung - Nebenuhr

  • Stromversorgung - sonstige

  • Zeitanzeige - doppelseitig

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468500200

Artikelnummer

THE5009251

Herstellernummer

5009251

Hersteller

THE

Art der Zeiteinstellung:

sonstige

Ausführung:

Nebenuhr

Stromversorgung:

sonstige

Zeitanzeige:

doppelseitig

Geeignet für Wandmontage:

ja

Durchmesser:

420 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Datumsanzeige:

nein

Anzeigeart:

analog, Balken

Abdeckung:

Acrylglas

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Freistehend:

nein

Mit Temperaturanzeige:

nein

Mit Wochentaganzeige:

nein

Count up-/Count down-Timer:

nein

Gehäuseform:

rund

Mit Befestigungsarm:

ja

Einbau:

nein

Anzeige:

Stunden, Minuten, Sekunden

Transparent:

nein

Fernprogrammierbar:

ja

Höhe:

116 mm

Tiefe:

60 mm

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Orologio per interni KNX, tondo, bilaterale, Con supporto a parete o a soffitto (150 mm), Quadrante bianco, Numeri a linee sottili neri, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Contenitore metallico verniciato bianco, Plexiglas a prova d'urto, Diametro quadrante: 400 m