THEBEN S.R.L. - THE5009251 OSIRIA 242SR OROL.BIFAC.ROTONDO 40CM TRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di impostazione del tempo - Altri
Modello - Orologio secondario
Alimentazione - Altri
Indicazione dell'ora - Bifacciale
Montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468500200
Codice prodotto
THE5009251
Cod. produttore
5009251
Produttore
THE
Tipo di impostazione del tempo:
Altri
Modello:
Orologio secondario
Alimentazione:
Altri
Indicazione dell'ora:
Bifacciale
Montaggio a parete:
sì
Diametro:
420 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con indicazione della data:
no
Tipo di indicazione:
Analogico, barra
Copertura:
Vetro acrilico
Colore del corpo:
Cromo
Materiale (del corpo):
Metallo
Staccato:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Con visualizzazione del giorno della settimana:
no
Timer count up/count down:
no
Forma del contenitore:
Tondo
Con braccio di fissaggio:
sì
Incasso:
no
Indicazione / Visualizzazione:
Ore, minuti, secondi
Trasparente:
no
Programmabile da remoto:
sì
Altezza:
116 mm
Profondità:
60 mm
Adatto per montaggio a soffitto:
sì


