AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4195.25.06 PRESA SCHUKO GRIGIA - 4195.25.06

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4195.25.06 PRESA SCHUKO GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di unità:

1

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334240600

Codice prodotto

ART4195.25.06

Cod. produttore

4195.25.06

Produttore

ART

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa SCHUKO,16 A, 250 V~,Bipolare con contatti laterali di terra con alveoli protetti.