SIEMENS - SIE5SM34156KK DIFF. 2P 125A 0,1A TIPO A 2UM - 5SM34156KK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Differenziale tipo:
ACorrente di guasto nominale:
100 ACaratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 100 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 125 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4001869272733
Codice prodotto
SIE5SM34156KK
Cod. produttore
5SM34156KK
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
100 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
125 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
1 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Profondità di incasso:
70 mm