3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099157 HSR3000 93 BLU GUAINA TERM POLIOLEF - 7000099157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
9 mmDiametro interno dopo il restringimento:
3 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551561
Codice prodotto
3MI7000099157
Cod. produttore
7000099157
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
9 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.007 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no