ABB SPA - ABBED 385 0 1722-866K CORNICI DOPP ACCIAIO INOX - ED 385 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Acciaio Inox
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395088340
Codice prodotto
ABBED 385 0
Cod. produttore
ED 385 0
Produttore
ABB
Numero di unità:
2
Colore:
Acciaio Inox
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
80 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
151 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
0
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
11 mm
Diametro del foro (apertura):
71 mm
Altezza di incasso:
0 mm