SIEMENS - SIE3SU10001BA100AA0 PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 40MM - 3SU10001BA100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di sblocco:
Premere-tirareCaratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209956230
Codice prodotto
SIE3SU10001BA100AA0
Cod. produttore
3SU10001BA100AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
27.5 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
40 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Premere-tirare