SIEMENS - SIE3SU11001HB201CF0 PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoIlluminabile:
noDiametro del foro:
22.3 mmCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Instabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209957824
Codice prodotto
SIE3SU11001HB201CF0
Cod. produttore
3SU11001HB201CF0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
75 mm
Colore dell'anello frontale:
Altri
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Altezza del foro di alloggiamento:
46.4 mm
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0