TRADEFORCE - TDM0000460029 FASCETTA NERA 200X2,5 CF 100PZ - 0000460029
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mmLunghezza del nastro / della fascetta:
200 mmCaratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Diametro del fascio - 52.5...3 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401122
Codice prodotto
TDM0000460029
Cod. produttore
0000460029
Produttore
TDM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Diametro del fascio:
52.5...3 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Modello:
Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2