AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 241 5 1721-866K CORNICE SING ACCIAIO INOX - ED 241 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 241 5 1721-866K CORNICE SING ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio Inox

Tipo di superficie:

Opaco

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Acciaio Inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395088319

Codice prodotto

ABBED 241 5

Cod. produttore

ED 241 5

Produttore

ABB

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio Inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

0

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

71 mm

Altezza di incasso:

0 mm

ABB MODELLO 1721-866K CORNICI PUR SING ACCIAIO INOX