AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA014930 TOLOMEO LETT BASE VERN NRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1670 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022751354

Codice prodotto

ARMA014930

Cod. produttore

A014930

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1670 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore orientabile in tutte le direzioni in alluminio anodizzato opaco; snodo in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.

Accessori