AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001AA200AA0 PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 30MM - 3SU10001AA200AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10001AA200AA0 PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209956216

Codice prodotto

SIE3SU10001AA200AA0

Cod. produttore

3SU10001AA200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

27.5 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

pulsante a fungo, 22 mm, rotondo, in plastica, rosso, 30 mm, permanente, sblocco a trazione Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per lazionamento comodo con tutta la mano. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.