SIEMENS - SIE3SU11500AB203CA0 PULS. PIATTO ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11500AB203CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
Illuminabile:
Diametro del foro:
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Instabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209958579
Codice prodotto
SIE3SU11500AB203CA0
Cod. produttore
3SU11500AB203CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
11 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0